Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x040x0200 HM24400200

  • ERIKS:12361331
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM2-M250 met gelaste bussen aan de stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 189,35/ stukexcl. btw

€ 229,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM2-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
410 mm
Stang bevestiging
(Naaf)bus
Bodem bevestiging
(Naaf)bus
Olieaansluitingen
3/8" BSP