Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x035x0500 HM14350500

  • ERIKS:12361154
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM1-M250 met gelaste (agrarische) gelenkogen aan stang- en bodemzijde is bijzonder geschikt voor gebruik in de agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 226,51/ stukexcl. btw

€ 274,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM1-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
790 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Bodem bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Olieaansluitingen
3/8" BSP