Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x035x0150 HM54350150

  • ERIKS:12361491
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM5-M250 met gelast vast oog aan de bodemzijde en gelaste gaffel aan de stangzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 182,26/ stukexcl. btw

€ 220,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM5-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
390 mm
Stang bevestiging
Vork
Bodem bevestiging
Oog
Olieaansluitingen
3/8" BSP