€ 170,16/ stukexcl. btw
€ 205,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM1-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 70 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 9621 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 35 mm |
Slag | 100 mm |
Inbouwmaat | 390 mm |
Stang bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Bodem bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |