€ 200,08/ stukexcl. btw
€ 242,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM5-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 63 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 7793 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 490 mm |
Stang bevestiging | Vork |
Bodem bevestiging | Oog |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |