Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 073/063x040x0200 HM1063400200

  • ERIKS:12361044
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM1-M250 met gelaste (agrarische) gelenkogen aan stang- en bodemzijde is bijzonder geschikt voor gebruik in de agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 187,54/ stukexcl. btw

€ 226,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM1-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
63 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
7793 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
490 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Bodem bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Olieaansluitingen
3/8" BSP