Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 070/060x035x0450 HM23350450

  • ERIKS:12361301
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM2-M250 met gelaste bussen aan de stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 196,52/ stukexcl. btw

€ 237,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM2-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
60 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
7069 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
450 mm
Inbouwmaat
660 mm
Stang bevestiging
(Naaf)bus
Bodem bevestiging
(Naaf)bus
Olieaansluitingen
3/8" BSP