€ 120,58/ stukexcl. btw
€ 145,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM0-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 60 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 7069 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 35 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 410 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |