Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 068/060x035x0400 HM0LM0600350400

  • ERIKS:12361019
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0LM-C200 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid, lichtheid en een beperkte totale installatielengte zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 129,92/ stukexcl. btw

€ 157,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
180 bar
Boring
60 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
5089 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
520 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP