Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 060/050x030x0700 HMB2300700

  • ERIKS:12361612
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMB-M250 met gelaste nasmeerbare gelenkogen aan stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en industriële sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 191,38/ stukexcl. btw

€ 231,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMB-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
4909 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
700 mm
Inbouwmaat
916 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Bodem bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Olieaansluitingen
3/8" BSP