€ 325,80/ stukexcl. btw
€ 394,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HMS-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 50 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 4909 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 30 mm |
Slag | 400 mm |
Inbouwmaat | 569 mm |
Stang bevestiging | Voetplaat |
Bodem bevestiging | Zijbevestigingsflens |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |