Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 060/050x030x0300 HMS00500300300

  • ERIKS:12953389
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMS-M250 met gelaste afstempelplaat aan stang en bevestigingsplaat aan cilinderbuis is geschikt voor toepassingen waarbij een correcte werkpositie op de grond vereist is d.m.v. twee/vier afstempelcilinders. Ze worden op verschillende manieren gebruikt en zijn met name te vinden in mobiele kranen, opleggers, bestelwagens, verkoopwagens, stacaravans, etc.
Opslaan in lijst

€ 318,25/ stukexcl. btw

€ 385,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMS-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
4909 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
469 mm
Stang bevestiging
Voetplaat
Bodem bevestiging
Zijbevestigingsflens
Olieaansluitingen
3/8" BSP