Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 060/050x030x0200 HM02300200

  • ERIKS:12360863
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0-M250 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 91,56/ stukexcl. btw

€ 110,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
4909 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
340 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP