€ 133,81/ stukexcl. btw
€ 161,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HMB-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 50 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 4909 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 30 mm |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 366 mm |
Stang bevestiging | Gelenkoog (industriëel) met smeernippel |
Bodem bevestiging | Gelenkoog (industriëel) met smeernippel |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |