Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 060/050x025x0450 HM52250450

  • ERIKS:12361433
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM5-M250 met gelast vast oog aan de bodemzijde en gelaste gaffel aan de stangzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 159,17/ stukexcl. btw

€ 192,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM5-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
4909 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
25 mm
Slag
450 mm
Inbouwmaat
660 mm
Stang bevestiging
Vork
Bodem bevestiging
Oog
Olieaansluitingen
3/8" BSP