Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 058/050x025x0250 HM0LM0500250250

  • ERIKS:12360989
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0LM-C200 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid, lichtheid en een beperkte totale installatielengte zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 85,79/ stukexcl. btw

€ 103,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
180 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
3534 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
25 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
355 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP