Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 050/040x20x0300 HMF1200300

  • ERIKS:12361875
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMF-M250 met gelaste voorflens en draadstang is geschikt voor industriële toepassingen. Betrouwbaar, praktisch en snel leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 158,07/ stukexcl. btw

€ 191,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMF-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
3142 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
20 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
450 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Voorflens
Olieaansluitingen
1/4" BSP