Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 050/040x20x0200 HMF1200200

  • ERIKS:12361874
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMF-M250 met gelaste voorflens en draadstang is geschikt voor industriële toepassingen. Betrouwbaar, praktisch en snel leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 151,62/ stukexcl. btw

€ 183,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMF-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
3142 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
20 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
350 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Voorflens
Olieaansluitingen
1/4" BSP