€ 106,26/ stukexcl. btw
€ 128,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM1-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 40 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 3142 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25 mm |
Slag | 100 mm |
Inbouwmaat | 350 mm |
Stang bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Bodem bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |