Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 050/040x020x0500 HM01200500

  • ERIKS:12360837
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0-M250 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 92,98/ stukexcl. btw

€ 112,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
3142 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
20 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
630 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/4" BSP