€ 115,79/ stukexcl. btw
€ 140,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HMC-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 40 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 3142 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 20 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 380 mm |
Stang bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Bodem bevestiging | Gelenkoog (landbouw) |
Olieaansluitingen | 1/4" BSP |