Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 048/040x025x0250 HM0LM0400250250

  • ERIKS:12360978
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0LM-C200 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid, lichtheid en een beperkte totale installatielengte zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 73,82/ stukexcl. btw

€ 89,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
180 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
2262 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
25 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
345 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/4" BSP