€ 70,39/ stukexcl. btw
€ 85,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM0LM-C200 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 180 bar |
Boring | 40 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 2262 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 295 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | 1/4" BSP |