Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 048/040x020x0150 HM0LM0400200150

  • ERIKS:12360967
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0LM-C200 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid, lichtheid en een beperkte totale installatielengte zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 64,08/ stukexcl. btw

€ 77,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
180 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
2262 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
20 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
245 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/4" BSP