Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 035/025x016x0100 HM0025160100

  • ERIKS:12360801
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0-M250 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 57,11/ stukexcl. btw

€ 69,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
25 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
1227 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
16 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
185 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/4" BSP