Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 035/025x016x0050 HM0025160050

  • ERIKS:12360800
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0-M250 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 54,62/ stukexcl. btw

€ 66,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
25 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
1227 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
16 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
135 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/4" BSP