Eriks
CONTARINI

CONTARINI Plunjercilinder enkelwerkend 70x300 HFRT570300

  • ERIKS:12953533
Image 1
De enkelwerkende plunjercilinder serie HFRT-M250 met gat aan bodem- en stangzijde is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele, agrarische en industriële sector. Betrouwbaarheid, bruikbaarheid en eenvoud zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 276,28/ stukexcl. btw

€ 334,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
70 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
509 mm
Stang bevestiging
Gat door stang
Bodem bevestiging
Gat door bodem
Olieaansluitingen
3/8" BSP