€ 226,72/ stukexcl. btw
€ 274,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HFRT-M250 |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 4909 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 50 mm |
Slag | 700 mm |
Inbouwmaat | 860 mm |
Stang bevestiging | Gat door stang |
Bodem bevestiging | Gat door bodem |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |