Eriks
CONTARINI

CONTARINI Plunjercilinder enkelwerkend 45x400 HFRT345400

  • ERIKS:12953527
Image 1
De enkelwerkende plunjercilinder serie HFRT-M250 met gat aan bodem- en stangzijde is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele, agrarische en industriële sector. Betrouwbaarheid, bruikbaarheid en eenvoud zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 142,94/ stukexcl. btw

€ 172,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
3975 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
45 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
530 mm
Stang bevestiging
Gat door stang
Bodem bevestiging
Gat door bodem
Olieaansluitingen
3/8" BSP