Eriks
CONTARINI

CONTARINI Plunjercilinder enkelwerkend 30X500 HT02300500

  • ERIKS:12361909
Image 1
De enkelwerkende plunjercilinder serie HTO-M250 is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele, agrarische en industriële sector. Betrouwbaarheid en eenvoud zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 93,15/ stukexcl. btw

€ 112,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HTO-M250
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
1768 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
626 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP