Eriks
CONTARINI

CONTARINI Plunjercilinder enkelwerkend 30x300 HFRT230300

  • ERIKS:12360785
Image 1
De enkelwerkende plunjercilinder serie HFRT-M250 met gat aan bodem- en stangzijde is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele, agrarische en industriële sector. Betrouwbaarheid, bruikbaarheid en eenvoud zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 84,68/ stukexcl. btw

€ 102,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
1768 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
400 mm
Stang bevestiging
Gat door stang
Bodem bevestiging
Gat door bodem
Olieaansluitingen
3/8" BSP