€ 57,37/ stukexcl. btw
€ 69,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HFRT-M250 |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 1227 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25 mm |
Slag | 100 mm |
Inbouwmaat | 190 mm |
Stang bevestiging | Gat door stang |
Bodem bevestiging | Gat door bodem |
Olieaansluitingen | 3/8" BSP |