Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog zonder smeernippel CSTS015N00

  • ERIKS:12525089
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTS…N
Binnendiameter
15 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
17000 N