Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog met smeernippel CSTSCE780N

  • ERIKS:12525113
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 202,04/ stukexcl. btw

€ 244,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTSCE...N
Binnendiameter
80 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
400000 N