Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog met smeernippel CSTSCE732N

  • ERIKS:12525108
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 20,62/ stukexcl. btw

€ 24,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTSCE...N
Binnendiameter
32 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
62500 N