Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog met smeernippel CSTS080N00

  • ERIKS:12525101
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 157,67/ stukexcl. btw

€ 190,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTS…N
Binnendiameter
80 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
400000 N