Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog met smeernippel CSTS070N00

  • ERIKS:12525100
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 125,47/ stukexcl. btw

€ 151,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTS…N
Binnendiameter
70 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
315000 N