Eriks
CONTARINI

CONTARINI Lasbaar gelenkoog met smeernippel CSTS030N00

  • ERIKS:12525094
Image 1
  • Gelenkoog voor bodemzijde
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTS…N
Binnendiameter
30 mm
Type schroefdraad
Oplashals
Dynamisch draaggetal
62000 N