Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog zonder smeernippel opschroef CSTFI812DO

  • ERIKS:12525189
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.75
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
10800 N