Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog zonder smeernippel opschroef CSTFI808DO

  • ERIKS:12525187
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
5500 N