Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog zonder smeernippel inschroef CSTFE908DO

  • ERIKS:12525160
Image 1
  • Gelenkoog
  • Inschroef
  • Staal
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 7,86/ stukexcl. btw

€ 9,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Dynamisch draaggetal
5500 N