Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog nasmeerbaar opschroef afgedicht CSTFI880D2

  • ERIKS:12525205
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 322,09/ stukexcl. btw

€ 389,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Binnendiameter
80 mm
Draadmaat
M 64x4
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
400000 N