Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog nasmeerbaar opschroef afgedicht CSTFI860D2

  • ERIKS:12525203
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 103,71/ stukexcl. btw

€ 125,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
245000 N