Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog nasmeerbaar opschroef afgedicht CSTFI825D2

  • ERIKS:12525197
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
48000 N