Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR625C

  • ERIKS:12525122
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef met verstelmogelijkheid
  • Staal C45 - vanaf Ø70mm nodulair gietijzer
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 20,02/ stukexcl. btw

€ 24,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR…CE
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
48000 N