Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR080U

  • ERIKS:12525141
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef met verstelmogelijkheid
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 212,48/ stukexcl. btw

€ 257,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Binnendiameter
80 mm
Draadmaat
M 80x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
400000 N