Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR070U

  • ERIKS:12525140
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef met verstelmogelijkheid
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 175,34/ stukexcl. btw

€ 212,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Binnendiameter
70 mm
Draadmaat
M 65x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
315000 N