Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR060N

  • ERIKS:12525152
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 98,40/ stukexcl. btw

€ 119,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 58x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
245000 N