Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR050N

  • ERIKS:12525151
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 50,65/ stukexcl. btw

€ 61,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
156000 N