Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR030N

  • ERIKS:12525148
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
62000 N